CLAMPCO 94100-0250 Bant Kelepçesi, Standart T Cıvata, Çinko Kaplama, 2.5 X 2.31 X 2.62 İnç Boyutu, PK 25
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bant Kelepçesi |
Bant genişliği | 0.75 " |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Maks. Çap | 2.62 " |
Min. Çap. | 2.31 " |
Nominal çap | 2.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
A. Yüzer köprü tasarımı, hortumun büzülmesini ve ardından sızıntıyı önlemek için kelepçenin kılavuzlu sıkılmasını sağlar.
C. Evet, kelepçe pas veya korozyon gibi oksidasyonla ilgili hasarlara karşı üstün düzeyde koruma sağlamak için çinko kaplıdır.
A. T-cıvata kelepçesi, cıvata ve perçinlenmiş bağlantı üzerindeki çekme kuvvetini azaltmak için içi boş D şeklinde bir muyluya sahiptir.
Model | Maks. Çap | Nominal çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|
94100-0125 | 1.25 " | 1.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94100-0150 | 1.5 " | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94100-0162 | 1.62 " | 1.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94100-0175 | 1.87 " | 1.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94100-0188 | 2" | 1.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94100-0200 | 2.12 " | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
94100-0212 | 2.24 " | 2.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00