CLAMPCO 94143-0647 Yaylı Kelepçe, Hafif Hizmet, 6.47 X 6.25 X 6.55 İnç Boyut, PK 25
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaylı kelepçe |
Maks. Çap | 6.55 " |
Min. Çap. | 6.25 " |
Nominal çap | 6.47 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Çap | Nominal çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|
94143-0194 | 2.12 " | 1.94 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94143-0225 | 2.36 " | 2.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94143-0238 | 2.49 " | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94143-0244 | 2.55 " | 2.44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94143-0250 | 2.61 " | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94143-0256 | 2.67 " | 2.56 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94143-0265 | 2.76 " | 2.65 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00