CLAMPCO 94158-0600 Yaylı Kelepçe, Ağır Hizmet, 6 X 5.78 X 6.13 İnç Boyut, PK 25
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaylı kelepçe |
Maks. Çap | 6.13 " |
Min. Çap. | 5.78 " |
Nominal çap | 6" |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Çap | Nominal çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|
94158-0234 | 2.5 " | 2.34 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94158-0284 | 3" | 2.84 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94158-0325 | 3.38 " | 3.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94158-0375 | 3.88 " | 3.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94158-0378 | 3.91 " | 3.78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94158-0398 | 4.11 " | 3.98 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94158-0400 | 4.13 " | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00