CLAMPCO 94170-0425 Bant Kelepçesi, Yüzer Köprü, Çinko Kaplama, 4.25 X 4.03 X 4.34 İnç Boyutu, PK 25
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bant Kelepçesi |
Bant genişliği | 0.75 " |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Maks. Çap | 4.34 " |
Min. Çap. | 4.03 " |
Nominal çap | 4.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Çap | Nominal çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|
94170-0125 | 1.25 " | 1.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94170-0150 | 1.5 " | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94170-0162 | 1.62 " | 1.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94170-0175 | 1.87 " | 1.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94170-0188 | 2" | 1.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94170-0200 | 2.12 " | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
94170-0212 | 2.24 " | 2.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00