CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-8 Mimari Kapalı Devre Isıtıcı Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidronik Süpürgelik Isıtıcı |
Renk | Beyaz |
derinlik | 3.875 " |
Yükseklik | 10 " |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
uzunluk | 96.75 " |
Montaj Tipi | Kat |
Birincil Başvuru | Mimari |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.89 |
Gemi genişliği (cm) | 26.16 |
HS kodu | 8516290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00