CLC 1537 Alet Çantası 13" x 7" x 13" 33 Cep
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alet çantası |
Temel malzeme | Polyester |
Renk | Haki / Siyah |
derinlik | 7" |
Yükseklik | 13 " |
Malzeme | Polyester |
İç Cep Sayısı | 23 |
Dış Cep Sayısı | 10 |
Parça sayısı | 1 |
Cep Sayısı | 33 |
Tipik Çanta veya Tote Uygulaması | Genel Amaçlı |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 49.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 4202929026 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00