Cle-line C21947 | Vida Makinası Matkap Seti 60 Parça Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | 4ak22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLE-LINE C21947 Vida Makinası Matkap Seti 60 Parça Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AD6UBQ 4AK22

CLE-LINE C21947 Vidalı Matkap Seti 60 Parça Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6UBQ Modeli: C21947Çapraz Referans: 4AK22
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
€202.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Makinası Matkap Seti
Matkap Noktası135 Derece
BitişSiyah oksid
sınıfZor görev
Liste numarası1896
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı60
Nokta TürüBölünme Noktası
Dahil Boyutlar# 1 - # 60 Metal Kasa ile
TipStandart
UPC697334219477
Tel Boyutu# 1 - # 60

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıDahil BoyutlarÜcret
CLE-LINE C21133 Vida Makinası Matkap Seti 29 Parça Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AD6UBP 4AK21 C21133291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 ve 1/2 "Metal Kasalı€211.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLE-LINE C21947 Vidalı Matkap Seti 60 Parça Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit
€202.87 / Adet