Cle-line C22684 | Jobber Bit #27 Yüksek Hız Çeliği | 4af93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLE-LINE C22684 Jobber Bit #27 High Speed Steel | AD6TJG 4AF93

CLE-LINE C22684 Jobber Bit #27 Yüksek Hızlı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6TJG Modeli: C22684Çapraz Referans: 4AF93

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€2.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.144 "
Boyut TürüTel Boyutu
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu1.875 "
sınıfGenel Amaçlı
Liste numarası1899
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk3"
Nokta Açısı118 Dereceleri
Nokta TürüKonvansiyonel Nokta
Şaft Dia.0.144 "
beden#27

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8207504030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Ondalık EşdeğeriBoyut TürübedenFlüt UzunluğusınıfListe numarasıUzunlukÜcret
CLE-LINE C22643 Jobber Bit 1/32 İnç Yüksek Hız Çeliği | AA9AMW 1BR76 C226431 / 32 "0.031 "Kesirli İnç1 / 32 "1 / 2 "Genel Amaçlı18991.375 "€2.07
CLE-LINE C22644 Jobber Bit 3/64 İnç Yüksek Hızlı Çelik | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "Kesirli İnç3 / 64 "3 / 4 "Genel Amaçlı18991.75 "€1.92
CLE-LINE C22715 Jobber Bit # 1 Yüksek Hız Çeliği | AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "Tel Boyutu#12.625 "Genel Amaçlı18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22714 Jobber Bit # 2 Yüksek Hız Çeliği | AD6THE 4AF68 C227140.221 "0.221 "Tel Boyutu#22.625 "Genel Amaçlı18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22712 Jobber Bit # 3 Yüksek Hızlı Çelik | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "Tel Boyutu#32.5 "Genel Amaçlı18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22711 Jobber Bit # 4 Yüksek Hız Çeliği | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "Tel Boyutu#42.5 "Genel Amaçlı18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22710 Jobber Bit # 5 Yüksek Hız Çeliği | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "Tel Boyutu#52.5 "Genel Amaçlı18993.75 "€3.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLE-LINE C22684 Jobber Bit #27 Yüksek Hızlı Çelik
€2.36 / Adet