Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLE-LINE C23012 Jobber Length Drill Bit, 21/64 Inch Size Drill Bit Size, 4-5/8 Inch Overall Length | CQ9APE 50CP05

CLE-LINE C23012 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 21/64 İnç Boyutunda Matkap Ucu Boyutu, 4-5/8 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CQ9APE Modeli: C23012Çapraz Referans: 50CP05
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
€6.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Uzunluk Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
CLE-LINE C74056 Jobber Matkap Ucu, 11.80 mm Matkap Ucu Boyutu, 94 mm Kanal Uzunluğu, 142 mm Toplam Uzunluk | CQ8ZLA 407H14 C74056Jobber Matkap Ucu€16.77
CLE-LINE C24371 Jobber Matkap, 10.20 mm Matkap Ucu Boyutu, 87 mm Kanal Uzunluğu | CQ8ZLB 50CP70 C24371Jobber Matkap€19.06
CLE-LINE C24373 Jobber Matkap, 10.80 mm Matkap Ucu Boyutu, 94 mm Kanal Uzunluğu | CQ8ZLC 50CP72 C24373Jobber Matkap€22.44
CLE-LINE C24376 Jobber Matkap, 11.80 mm Matkap Ucu Boyutu, 94 mm Kanal Uzunluğu | CQ8ZLD 50CP75 C24376Jobber Matkap€28.05
CLE-LINE C62911 Jobber Matkap, 13.20 mm Matkap Ucu Boyutu, 101 mm Kanal Uzunluğu | CQ8ZLE 50AT26 C62911Jobber Matkap€32.81
CLE-LINE C24329 Jobber Matkap, 2.30 mm Matkap Ucu Boyutu, 27 mm Kanal Uzunluğu | CQ8ZLF 50CK80 C24329Jobber Matkap€4.40
CLE-LINE C24330 Jobber Matkap, 2.40 mm Matkap Ucu Boyutu, 30 mm Kanal Uzunluğu | CQ8ZLG 50CK81 C24330Jobber Matkap€4.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLE-LINE C23012 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 21/64 İnç Boyutunda Matkap Ucu Boyutu, 4-5/8 İnç Toplam Uzunluk
€6.22 / Adet