Cle-line C23135 | Jobber Bit 7/32 İnç Yüksek Hız Çeliği | 2br19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLE-LINE C23135 Jobber Bit 7/32 İnç Yüksek Hız Çeliği | AB9CMV 2BR19

CLE-LINE C23135 Jobber Bit 7/32 İnç Yüksek Hızlı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CMV Modeli: C23135Çapraz Referans: 2BR19
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
€3.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.218 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu2.5 "
sınıfZor görev
Liste numarası1801
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk3.75 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.7 / 32 "
beden7 / 32 "
UPC697334231356

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu8207504030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenOndalık EşdeğeriBoyut TürüBitişFlüt UzunluğuListe numarasıUzunlukŞaft Dia.Ücret
CLE-LINE C18000 Jobber Bit 1/16 İnç Yüksek Hızlı Çelik | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "Kesirli İnçSiyah altın7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "€2.24
CLE-LINE C18001 Jobber Bit 5/64 İnç Yüksek Hız Çeliği | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "Kesirli İnçSiyah altın1"18782"5 / 64 "€2.40
CLE-LINE C18002 Jobber Bit 3/32 İnç Yüksek Hızlı Çelik | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "Kesirli İnçSiyah altın1.25 "18782.25 "3 / 32 "€2.53
CLE-LINE C18003 Jobber Bit 7/64 İnç Yüksek Hız Çeliği | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "Kesirli İnçSiyah altın1.5 "18782.625 "7 / 64 "€2.63
CLE-LINE C18004 Jobber Bit 1/8 İnç Yüksek Hız Çeliği | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "Kesirli İnçSiyah altın1.625 "18782.75 "1 / 8 "€2.70
CLE-LINE C18005 Jobber Bit 9/64 İnç Yüksek Hız Çeliği | AB6WEU 22N377 C180059 / 64 "0.14 "Kesirli İnçSiyah altın1.75 "18782.875 "9 / 64 "€3.05
CLE-LINE C18006 Jobber Bit 5/32 İnç Yüksek Hızlı Çelik | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "Kesirli İnçSiyah altın2"18783.125 "5 / 32 "€3.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLE-LINE C23135 Jobber Bit 7/32 İnç Yüksek Hızlı Çelik
€3.65 / Adet