Cle-line C23460 | Vida Makinesi Matkabı Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 1/16 In | 4ak30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLE-LINE C23460 Vida Makinesi Matkap Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 1/16 In | AD6UBR 4AK30

CLE-LINE C23460 Vidalı Matkap Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 1/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6UBR Modeli: C23460Çapraz Referans: 4AK30

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Makinası Matkap
Ondalık Eşdeğeri0.0625
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Noktası135 Derece
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu5 / 8 "
Kesirli Boyut1 / 16 "
sınıfZor görev
Liste numarası1896
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı1
Uzunluk1.625 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.1 / 16 "
beden1 / 16 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuKesirli BoyutUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
CLE-LINE C23462 Vida Makinesi Matkap Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 3/32 In | AD6UBT 4AK31 C234620.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€2.26
CLE-LINE C23474 Vida Makinesi Matkap Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 9/32 In | AD6UBU 4AK32 C234740.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "€4.78
CLE-LINE C23476 Vida Makinesi Matkap Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 5/16 In | AD6UBV 4AK33 C234760.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "€5.58
CLE-LINE C23478 Vida Makinesi Matkap Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 11/32 In | AD6UBW 4AK34 C234780.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"11 / 32 "11 / 32 "€7.53
CLE-LINE C23480 Vida Makinesi Matkap Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 3/8 In | AD6UBX 4AK35 C234800.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "€8.51
CLE-LINE C23482 Vidalı Makine Matkap Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 13/32 In | AD6UBY 4AK36 C234820.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "€9.71
CLE-LINE C23484 Vida Makinesi Matkap Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit 7/16 In | AD6UBZ 4AK37 C234840.43752 1 / 16 "7 / 16 "3.437 "7 / 16 "7 / 16 "€10.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLE-LINE C23460 Vidalı Matkap Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 1/16 In
€2.09 / Adet