Cleco 19raa05am2-g | Somun Taşıyıcı 11 Cfm 12 - 50 In.-lb. | 24d694 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Somun Yolu 11 Cfm 12 - 50 In.-lb. | AB7WHC 24D694

CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Somun Kızak 11 Cfm 12 - 50 In.-lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WHC Modeli: 19RAA05AM2-GÇapraz Referans: 24D694
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
€4,014.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Somun Taşıyıcı
Hava girişi1 / 8 "NPT
CFM @ Tam Yük11
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Sürüş Sistemi (Drive System) Geri
Serbest hız570 rpm
Kafa Genişliği0.72 "
Min. Hortum Boyutu3 / 16 "
Uzunluk12.4 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
Tork Aralığı Yumuşak Çekme12 ila 50 inç - lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)50.29
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tabandan Üste (1.06 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuSerbest hızKafa GenişliğiUzunlukÜcret
CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G Somun Yolu 11 Cfm 18 ila 75 In.-lb. | AB7WHD 24D695 19RAA09AH3-G3 / 8 "500 rpm1"12.9 "€4,254.30
CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G Somun Yolu 11 Cfm 18 - 100 In.-lb. | AB7WHE 24D696 19RAA11AH3-G3 / 8 "340 rpm1"12.3 "€4,763.30
CLECOTOOLS 19RAS05AM2-G Somun Taşıyıcı 11 Cfm 46 In.-lb. | AB7WHF 24D697 19RAS05AM2-G1 / 4 "850 rpm0.72 "10.6 "€2,249.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Somun Kızak 11 Cfm 12 - 50 In.-lb.
€4,014.69 / Adet