Cleco B1-c-lt-g | İğne Ölçekleyici 1-7/64 İnç Strok 16 Cfm | 24d735 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLECOTOOLS B1-C-LT-G İğne Ölçekleyici 1-7/64 İnç Strok 16 Cfm | AB7WJL 24D735

CLECOTOOLS B1-C-LT-G İğne Ölçekleyici 1-7/64 İnç İnme 16 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WJL Modeli: B1-C-LT-GÇapraz Referans: 24D735

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€620.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Ölçekleyici
Hava girişi1 / 4 "NPT
Dakikada Darbe4600
CFM @ Tam Yük16
Dizaynkeski
Görevgenel
Kolu tipiDüz
Min. Hortum Boyutu5 / 16 "
Uzunluk10 5 / 16 "
Gerekli Basınç90 psi
SapKare
Strok Uzunluğu1-7 / 64 "
boğazmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8467195060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Muhafaza Kilidi (Halka)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
CLECOTOOLS B1-CNB-LT-RD Pnömatik İğneli Ölçekleyici | AH3UVQ 33N995 B1-CNB-LT-RD€833.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLECOTOOLS B1-C-LT-G İğne Ölçekleyici 1-7/64 İnç İnme 16 Cfm
€620.67 / Adet