Cleco Cwc-375p | Darbeli Anahtar 450 Feet-lb. 37.0 Cfm | 38eg57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLECOTOOLS CWC-375P Darbeli Anahtar 450 Feet-lb. 37.0 CFM | AH7YBR 38EG57

CLECOTOOLS CWC-375P Darbeli Anahtar 450 Feet-lb. 37.0 CFM

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7YBR Modeli: CWC-375PÇapraz Referans: 38EG57
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
€755.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.30
Dakikada Darbe1600
CFM @ Tam Yük37.0
Görevgenel
Serbest hız10,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiBileşik
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi9 / 16 "
Maks. dönme momenti450 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6"
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiPin
Kare Sürücü Boyutu3 / 8 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı2.9 lb
Tork Aralığı25 ila 320 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.3
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLECOTOOLS CWC-375P Darbeli Anahtar 450 Feet-lb. 37.0 CFM
€755.46 / Adet