Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C33325 Yüksek Hızlı Çelik Parmak Freze 3/8 İnç D 1 1/2 İnç Kesim L | AC4YYY 31C619

CLEVELAND C33325 Yüksek Hızlı Çelik Parmak Freze 3/8 İnç D 1 1/2 İnç Kesim L

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4YYY Modeli: C33325Çapraz Referans: 31C619

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€110.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Hızlı Çelik Freze
Köşe yarıçapı3.25 "
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap3 / 8 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Freze StiliTop Burun
Bitiş StiliTop Burun
BitişParlak
sınıfGenel Amaçlı
Helezon açısı1.5 "
Kesim Uzunluğu1.5 "
Liste numarasıHG4B
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Freze Çapı3 / 8 "
Flüt Sayısı4
Uzunluk3.25 "
Şaft Dia.3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim UzunluğuKöşe yarıçapıKesme türüListe numarasıFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.TipÜcret
CLEVELAND C42096 Yüksek Hızlı Çelik Parmak Freze 1/8 İnç D 3/16 İnç Kesim L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "MerkezHD222.75 "3 / 8 "-€40.92
CLEVELAND C39044 Yüksek Hızlı Çelik Freze 1/8 İnç D 3/16 İnç Cut L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "MerkezHD2TN22.75 "3 / 8 "-€41.21
CLEVELAND C39049 Yüksek Hızlı Çelik Freze 1/8 İnç D 3/16 İnç Cut L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "MerkezHD2TC22.75 "3 / 8 "-€44.43
CLEVELAND C42051 Yüksek Hızlı Çelik Freze 1/8 İnç D 3/8 İnç Cut L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1 / 16 "MerkezHD223 1 / 16 "3 / 8 "-€43.73
CLEVELAND C33648 Yüksek Hızlı Çelik Freze 1/8 İnç D 3/8 İnç Cut L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1 / 16 "MerkezHD2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-€47.43
CLEVELAND C33689 Yüksek Hızlı Çelik Parmak Freze 1/8 İnç D 3/8 İnç Kesim L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1 / 16 "MerkezHD2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-€50.54
CLEVELAND C33626 Yüksek Hızlı Çelik Freze 9/64 İnç D 7/16 İnç Kesim L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "MerkezHD223.125 "3 / 8 "-€42.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C33325 Yüksek Hızlı Çelik Parmak Freze 3/8 İnç D 1 1/2 İnç Kesim L
€110.57 / Adet