Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C39029 Yüksek Hızlı Çelik Freze 1/4 İnç D 5/8 İnç Kesim L | AC4YTZ 31C504

CLEVELAND C39029 Yüksek Hızlı Çelik Parmak Freze 1/4 İnç D 5/8 İnç Kesim L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4YTZ Modeli: C39029Çapraz Referans: 31C504
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
€51.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Hızlı Çelik Freze
Köşe yarıçapı2.437 "
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap1 / 4 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Freze StiliTop Burun
Bitiş StiliTop Burun
BitişTiCN Kaplamalı
sınıfGenel Amaçlı
Helezon açısı5 / 8 "
Kesim Uzunluğu5 / 8 "
Liste numarasıHG2BTC
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Freze Çapı1 / 4 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.437 "
Şaft Dia.3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim UzunluğuKöşe yarıçapıKesme türüListe numarasıFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.TipÜcret
CLEVELAND C42096 Yüksek Hızlı Çelik Parmak Freze 1/8 İnç D 3/16 İnç Kesim L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "MerkezHD222.75 "3 / 8 "-€40.92
CLEVELAND C39044 Yüksek Hızlı Çelik Freze 1/8 İnç D 3/16 İnç Cut L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "MerkezHD2TN22.75 "3 / 8 "-€41.21
CLEVELAND C39049 Yüksek Hızlı Çelik Freze 1/8 İnç D 3/16 İnç Cut L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "MerkezHD2TC22.75 "3 / 8 "-€44.43
CLEVELAND C42051 Yüksek Hızlı Çelik Freze 1/8 İnç D 3/8 İnç Cut L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1 / 16 "MerkezHD223 1 / 16 "3 / 8 "-€43.73
CLEVELAND C33648 Yüksek Hızlı Çelik Freze 1/8 İnç D 3/8 İnç Cut L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1 / 16 "MerkezHD2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-€47.43
CLEVELAND C33689 Yüksek Hızlı Çelik Parmak Freze 1/8 İnç D 3/8 İnç Kesim L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1 / 16 "MerkezHD2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-€50.54
CLEVELAND C33626 Yüksek Hızlı Çelik Freze 9/64 İnç D 7/16 İnç Kesim L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "MerkezHD223.125 "3 / 8 "-€42.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C39029 Yüksek Hızlı Çelik Parmak Freze 1/4 İnç D 5/8 İnç Kesim L
€51.82 / Adet