Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C40022 Toz Metal Parmak Frezesi 1 İnç Çap 3 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MNV 29VX63

CLEVELAND C40022 Toz Metal Parmak Freze 1 İnç Çap 3 İnç Kesim Boyu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2MNV Modeli: C40022Çapraz Referans: 29VX63
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
€420.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Freze
Köşe yarıçapı0"
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut TürüKesirli İnç
Freze StiliKare
BitişTiCN
sınıfGenel Amaçlı
Helezon açısı42 Dereceleri
Kesim Uzunluğu3"
Liste numarasıPM538R
MalzemeToz Metal
Freze Çapı1"
Flüt Sayısı3
Uzunluk5.5 "
Şaft Dia.1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.31
Gemi uzunluğu (cm)13.74
Gemi genişliği (cm)2.31
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç: Tek Uç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişKesim UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CLEVELAND C40003 Toz Metal Parmak Freze 1/2 İnç Çap 1-1/4 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMT 29VX34 C40003Parlak1.25 "3.25 "1 / 2 "€116.60
CLEVELAND C40015 Toz Metal Parmak Freze 1/2 İnç Çap 1-1/4 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMU 29VX35 C40015TiCN1.25 "3.25 "1 / 2 "€142.31
CLEVELAND C40004 Toz Metal Parmak Freze 1/2 İnç Çap 2 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMV 29VX36 C40004Parlak2"4"1 / 2 "€141.36
CLEVELAND C40016 Toz Metal Parmak Freze 1/2 İnç Çap 2 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMW 29VX37 C40016TiCN2"4"1 / 2 "€166.61
CLEVELAND C40005 Toz Metal Parmak Freze 5/8 İnç Çap 1-5/8 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMX 29VX38 C40005Parlak1.625 "3.75 "5 / 8 "€186.34
CLEVELAND C40017 Toz Metal Parmak Frezesi 5/8 İnç Çap 1-5/8 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMY 29VX39 C40017TiCN1.625 "3.75 "5 / 8 "€232.73
CLEVELAND C40006 Toz Metal Parmak Frezesi 5/8 İnç Çap 2-1/2 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MNB 29VX43 C40006Parlak2.5 "4.625 "5 / 8 "€198.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C40022 Toz Metal Parmak Freze 1 İnç Çap 3 İnç Kesim Boyu
€420.47 / Adet