Cleveland C42694 | Uçlu Değirmen Kobalt 3/8 4 Flüt Tek Kare Uçlu Cc | 4le69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C42694 Parmak Değirmeni Kobalt 3/8 4 Ağızlı Tek Kare Uçlu Cc | AD8NUL 4LE69

CLEVELAND C42694 Parmak Freze Kobalt 3/8 4 Ağızlı Tek Kare Uçlu Cc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NUL Modeli: C42694Çapraz Referans: 4LE69
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
€39.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kobalt Uç Değirmeni
Köşe yarıçapı0
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap3 / 8 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare
BitişParlak
sınıfGenel Amaçlı
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Liste numarasıHGC-4C
MalzemeKobalt
Freze Çapı3 / 8 "
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.5 "
Şaft Dia.3 / 8 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207706030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapSonKesim UzunluğuListe numarasıFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
CLEVELAND C42602 Parmak Freze Kobalt 1/8 2 Ağızlı Tek Kare Uçlu Cc | AD8NTV 4LE54 C426021 / 8 "Tek3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "€28.51
CLEVELAND C42604 Parmak Freze Kobalt 3/16 2 Ağızlı Tek Kare Uçlu Cc | AD8NTW 4LE55 C426043 / 16 "Tek7 / 16 "HGC-222.375 "3 / 8 "€29.78
CLEVELAND C42607 Parmak Freze Kobalt 1/4 2 Ağızlı Tek Kare Uçlu Cc | AD8NTX 4LE56 C426071 / 4 "Tek1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "€31.04
CLEVELAND C42609 Parmak Freze Kobalt 5/16 2 Ağızlı Tek Kare Uçlu Cc | AD8NTY 4LE57 C426095 / 16 "Tek9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€31.26
CLEVELAND C42612 Parmak Freze Kobalt 3/8 2 Ağızlı Tek Kare Uçlu Cc | AD8NTZ 4LE58 C426123 / 8 "Tek9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€33.52
CLEVELAND C32494 Parmak Freze Kobalt 7/16 2 Ağızlı Tek Kare Uçlu Cc | AD8NUA 4LE59 C324947 / 16 "Tek13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "€46.99
CLEVELAND C42616 Parmak Freze Kobalt 1/2 2 Ağızlı Tek Kare Uçlu Cc | AD8NUB 4LE60 C426161 / 2 "Tek1"HGC-223.25 "1 / 2 "€55.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C42694 Parmak Freze Kobalt 3/8 4 Ağızlı Tek Kare Uçlu Cc
€39.05 / Adet