Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C44547 Kare Takım Ucu M42 3/8 In | AF2ZMK 6ZKU9

CLEVELAND C44547 Takım Ucu Kare M42 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ZMK Modeli: C44547Çapraz Referans: 6ZKU9
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
€42.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Araç Bit
açı10 Dereceleri
Kesme YönüSağ sol
Bitişkaplanmamış
MalzemeM42 Kobalt
Uzunluk3"
yarıçapKeskin nokta
Şaft Yüksekliği3 / 8 "
Şaft Genişliği3 / 8 "
stilKare
Hoşgörü0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8208100060
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukŞaft YüksekliğiŞaft GenişliğiÜcret
CLEVELAND C44505 Alet Ucu Kare M2 1/8 In | AF2ZLW 6ZKT3 C44505M2 Yüksek Hız Çeliği2.5 "1 / 8 "1 / 8 "€17.00
CLEVELAND C44509 Takım Ucu Kare M2 3/16 In | AF2ZLX 6ZKT4 C44509M2 Yüksek Hız Çeliği2.5 "3 / 16 "3 / 16 "€17.35
CLEVELAND C44513 Takım Ucu Kare M2 1/4 In | AF2ZLY 6ZKT5 C44513M2 Yüksek Hız Çeliği2.5 "1 / 4 "1 / 4 "€18.07
CLEVELAND C44514 Takım Ucu Kare M2 5/16 In | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514M2 Yüksek Hız Çeliği2.5 "5 / 16 "5 / 16 "€19.56
CLEVELAND C44516 Takım Ucu Kare M2 3/8 In | AF2ZMA 6ZKT7 C44516M2 Yüksek Hız Çeliği3"3 / 8 "3 / 8 "€28.55
CLEVELAND C44520 Takım Ucu Kare M2 1/2 In | AF2ZMB 6ZKT9 C44520M2 Yüksek Hız Çeliği4"1 / 2 "1 / 2 "€57.88
CLEVELAND C44522 Takım Ucu Kare M2 5/8 In | AF2ZMC 6ZKU0 C44522M2 Yüksek Hız Çeliği4.5 "5 / 8 "5 / 8 "€92.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C44547 Takım Ucu Kare M42 3/8 In
€42.42 / Adet