Cleveland C44610 | Takım Ucu Dikdörtgen M42 1/4x1/2 In | 6zkn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C44610 Takım Ucu Dikdörtgen M42 1/4x1/2 In | AF2ZLT 6ZKN2

CLEVELAND C44610 Alet Ucu Dikdörtgen M42 1/4x1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ZLT Modeli: C44610Çapraz Referans: 6ZKN2

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€93.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Araç Bit
açı10 Dereceleri
Kesme YönüSağ sol
Bitişkaplanmamış
MalzemeM42 Kobalt
Uzunluk6"
yarıçapKeskin nokta
Şaft Yüksekliği1 / 2 "
Şaft Genişliği1 / 4 "
stilDikdörtgen biçiminde
Hoşgörü0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8208100060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeŞaft YüksekliğiŞaft GenişliğiÜcret
CLEVELAND C44659 Takım Ucu Dikdörtgen M2 3/4x1 In | AF2ZLU 6ZKT1 C44659M2 Yüksek Hız Çeliği1"3 / 4 "€234.98
CLEVELAND C44660 Takım Ucu Dikdörtgen M42 3/4x1 In | AF2ZLV 6ZKT2 C44660M42 Kobalt1"3 / 4 "€396.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C44610 Alet Ucu Dikdörtgen M42 1/4x1/2 In
€93.78 / Adet