Cleveland C50033 | Spiral Noktasal Musluk Tapası #6x40 Buhar Oksit | 31gf34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C50033 Spiral Noktalı Musluk Tapası #6x40 ​​Buhar Oksit | AG2CEX 31GF34

CLEVELAND C50033 Spiral Noktalı Tapa #6x40 ​​Buhar Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2CEX Modeli: C50033Çapraz Referans: 31GF34
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
€47.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişBuhar Oksit
Liste numarası505SS
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk1 31 / 32 "
Zift40
Adım Çapı LimitleriH5
Şaft Dia.0.141 "
beden#6
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu33 / 64 "
Konu TürüUNF
UPC094728835006

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.36
Gemi uzunluğu (cm)5
Gemi genişliği (cm)0.36
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenStil'e dokununÜcret
CLEVELAND C50032 Spiral Noktalı Musluk Tapası #6x40 ​​Buhar Oksit | AG2CEW 31GF33 C5003233 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6fiş€55.42
CLEVELAND C50035 Spiral Noktalı Musluk Tapası #8x36 Buhar Oksit | AG2CEY 31GF36 C5003533 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H30.168 "#8fiş€62.92
CLEVELAND C50036 Spiral Noktalı Musluk Tapası #8x36 Buhar Oksit | AG2CEZ 31GF37 C5003633 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H50.168 "#8fiş€57.35
CLEVELAND C50051 Spiral Noktalı Musluk Tapası 7/16 İnç x 20 Buhar Oksit | AG2CFE 31GF52 C5005163 / 64 "505SS3 15 / 64 "20H50.323 "7 / 16 "fiş€91.28
CLEVELAND C50065 Spiral Noktalı Musluk Modifiye Dip #6x40 ​​Buhar Oksit | AG2CFL 31GF66 C500655 / 16 "506SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Değiştirilmiş Dip Oluşturma€64.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C50033 Spiral Noktalı Tapa #6x40 ​​Buhar Oksit
€47.41 / Adet