Cleveland C65721 | Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp Yüksek Hız Çeliği M2.5 X 0.45 | 20x707 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C65721 Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp Yüksek Hız Çeliği M2.5 x 0.45 | AB6AXA 20X707

CLEVELAND C65721 Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp Yüksek Hızlı Çelik M2.5 x 0.45

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6AXA Modeli: C65721Çapraz Referans: 20X707
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
€63.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Dış Çap.13 / 16 "
Zift0.45
bedenM2.5
Kalınlık1 / 4 "
Konu YönüSağ el
UPC697334657217

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8207303020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeDış Çap.ZiftbedenKalınlıkKonu TürüÜcret
CLEVELAND C65798 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Yüksek Hız Çeliği # 12-24 | AB6ATC 20X616 C65798Yüksek Hızlı Çelik1"24#123 / 8 "UNC€77.27
CLEVELAND C65839 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Yüksek Hız Çeliği 1 / 4-20 | AB6ATD 20X617 C65839Yüksek Hızlı Çelik1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC€141.71
CLEVELAND C65840 Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp Yüksek Hızlı Çelik 1/4-28 | AB6ATE 20X618 C65840Yüksek Hızlı Çelik1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF€139.94
CLEVELAND C65729 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Çelik 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729Yüksek Hızlı Çelik13 / 16 "40#51 / 4 "UNC€69.59
CLEVELAND C65733 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Çelik 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733Yüksek Hızlı Çelik13 / 16 "32#61 / 4 "UNC€70.27
CLEVELAND C65734 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Çelik 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734Yüksek Hızlı Çelik13 / 16 "40#61 / 4 "UNF€69.04
CLEVELAND C65739 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Çelik 8-32 | AB6ATY 20X635 C65739Yüksek Hızlı Çelik13 / 16 "32#81 / 4 "UNC€71.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C65721 Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp Yüksek Hızlı Çelik M2.5 x 0.45
€63.59 / Adet