Climax Metal Products 2cc-062-062-kw | 38aw07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-062-062-KW Rijit Şaft Kaplini 2-1/4 İnç Uzunluk 1-1/2 İnç Çap | AH7RNE 38AW07

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062-KW Sert Şaft Kaplini 2-1/4 İnç Uzunluk 1-1/2 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7RNE Modeli: 2CC-062-062-KWÇapraz Referans: 38AW07

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€148.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.5 / 8 "x 5 / 8"
Gümrükleme Dia.1.5
Kama Genişliği3/16
MalzemeÇelik
Dış Çap.1.5 "
Uzunluk2.25 "
Vida Boyutu10-32x1/2
Tipİki Parçalı Kelepçe Gömme Vida, Kama Yuvalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.TipKama GenişliğiMalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLER RC-100-A Kaplin Alüminyum | AH2LAR 29NK41 RC-100-A5/16-18 x 1/21"2Tek Parça Set Vidası-Alüminyum4502"€67.15
CLIMAX METAL ÜRÜNLER RC-125-KW Kaplin Çeliği | AH2LAT 29NL42 RC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı1/4Çelik12502.25 "€76.32
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-050-050 Rijit Şaft Kaplini İki Adet. Kelepçe Gömme Vida 1-7/8 İnç Uzunluk | AH7RNB 38AW04 2CC-050-0508-32x1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25İki Parçalı Kelepçe Gömme Vida-Çelik-1.25 "€93.03
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-050-050-KW Rijit Şaft Kaplini 1-7/8 İnç Uzunluk 1-1/4 İnç Çap | AH7RNC 38AW05 2CC-050-050-KW8-32x1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25İki Parçalı Kelepçe Gömme Vida, Kama Yuvalı1/8Çelik-1.25 "€114.29
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-062-062 Rijit Şaft Kaplini İki Adet Kelepçe Gömme Vida 2-1/4 İnç Uzunluk | AH7RND 38AW06 2CC-062-06210-32x1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5İki Parçalı Kelepçe Gömme Vida-Çelik-1.5 "€70.53
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-087-087 Rijit Şaft Kaplini İki Adet Kelepçe Gömme Vida 2-7/8 İnç Uzunluk | AH7RNF 38AW08 2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875İki Parçalı Kelepçe Gömme Vida-Çelik-1.875 "€158.90
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-087-087-KW Rijit Şaft Kaplini 2-7/8 İnç Uzunluk 1-7/8 İnç Çap | AH7RNG 38AW09 2CC-087-087-KW1/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875İki Parçalı Kelepçe Gömme Vida, Kama Yuvalı3/16Çelik-1.875 "€181.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062-KW Sert Şaft Kaplini 2-1/4 İnç Uzunluk 1-1/2 İnç Çap
€148.30 / Adet