Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-150-150KW Coupling Rigid Steel | AF8YXM 29NM28

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-150-150KW Kaplin Sert Çelik

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AF8YXM Modeli: 2ISCC-150-150KWÇapraz Referans: 29NM28
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
€330.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1-1/2" x 1-1/2"
Gümrükleme Dia.2-15 / 16 "
Kama Genişliği3 / 8 "
MalzemeÇelik
Maks. RPM4000
Maks. dönme momenti7120 In.Lbs.
Dış Çap.2-15 / 16 "
Uzunluk2 15 / 16 "
Vida Boyutu5 / 16-24 x 1 "
TipTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)9.86
Gemi uzunluğu (cm)6.68
Gemi genişliği (cm)6.68
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.TipKama GenişliğiMalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-025-025-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik35 In.Lbs.7 / 8 "€121.80
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-037-037-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik71 In.Lbs.1 1 / 16 "€152.26
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-050-050-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik280 In.Lbs.1.375 "€175.38
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-062-050-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik380 In.Lbs.1-9 / 16 "€271.71
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-062-062-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik470 In.Lbs.1-9 / 16 "€222.93
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-075-062-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik830 In.Lbs.1 13 / 16 "€320.45
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-075-075-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik990 In.Lbs.1 13 / 16 "€298.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-150-150KW Kaplin Sert Çelik
€330.08 / Adet