Doruk Metal C-168-bo | Şaft Yaka Ayar Vidası 1 Parça 1-11/16 İnç Çelik | 29nw95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C-168-BO Mil Bileziği Set Vidası 1 Adet 1-11/16 İnç Çelik | AF8ZGC 29NW95

CLIMAX METAL PRODUCTS C-168-BO Şaft Yaka Seti Vidası 1 Adet 1-11 / 16 İnç Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZGC Modeli: C-168-BOÇapraz Referans: 29NW95
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
€21.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.1-11 / 16 "
Gümrükleme Dia.2.5 "
Yaka TarzıAyar vidası
Boyut TürüStandart
MalzemeSiyah Oksit Çelik
Parça sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 300 Derece F
Dış Çap.2.25 "
Vida malzemesiÇelik
Vida Boyutu3 / 8 "-16
UPC044861140048
genişlik13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.06
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8487900080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida malzemesiDelik Dia.Gümrükleme Dia.Vida BoyutuVida Boyutunu AyarlaTipgenişlikSıcaklığa Dayan.Ücret
CLIMAX METAL PRODUCTS C-018-S Mil Bileziği Ayar Vidası 3/16 İnç | AB8VQX 29NW40 C-018-SPaslanmaz çelik3 / 16 "0.438 "# 8-328-32x1/8Ayar vidası1 / 4 "-40 Derece ila 800 Derece F€9.32
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C-150-S Mil Bileziği Ayar Vidası 1-1/2 İnç | AB8VQY 29NW56 C-150-SPaslanmaz çelik1.5 "2.25 "3 / 8 "-163/8-16 x 3/8Ayar vidası3 / 4 "-40 Derece ila 800 Derece F€51.99
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C-193-BO Mil Bileziği Ayar Vidası 1-15/16 İnç | AB8VQZ 29NW98 C-193-BOÇelik1-15 / 16 "3"1 / 2 "-131/2-13 x 1/2Ayar vidası7 / 8 "0 Derece ila 300 Derece F€32.73
CLIMAX METAL ÜRÜNLER C-050X3 Mil Bileziği Set Vidası Çelik | AB8VRA 29NY50 C-050X3Çelik1 / 2 "1"1 / 4 "-201/4-20 x 1/4Vidalı Bileziği Ayarla1 5 / 16 "0 Derece ila 250 Derece F€11.77
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C-043-BOX3 Mil Bileziği Ayar Vidası 7/16 İnç Çelik Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-KUTU3Çelik7 / 16 "0.875 "1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€10.47
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C-050-BOX100 Mil Bileziği Set Vidası 1/2 İnç Çelik Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-KUTU100Çelik1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€307.39
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C-050-BOX3 Mil Bileziği Set Vidası 1 Adet 1/2 İnç Çelik Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-KUTU3Çelik1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€10.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS C-168-BO Şaft Yaka Seti Vidası 1 Adet 1-11 / 16 İnç Çelik
€21.49 / Adet