Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-237 Anahtarsız Kilit Düzeneği C123E Serisi 2.375 Mil Çapı | AH7QZP 38AR80

CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-237 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 2.375 Mil Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7QZP Modeli: C123E-237Çapraz Referans: 38AR80

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€150.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarsız Kilitleme Grubu
Ajans UyumluluğuRoHS
Cıvata ÖlçüsüM8 x 25
BitişYağ Batırılmış
Hub Temas Basıncı (PSI)26270.387
Kilit Cıvatası Miktarı8
MalzemeÇelik
Dış Çap.3.543
Dia dışında. Hata payı+0 / -. 002 "
Uzunluk1.673
Mil Dia.2.375
Mil Çapı Hata payı+0 / -. 002 "
Aktarılabilir İtme (Lbs.)18520.704
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)153
TipC123E Serisi
Sıcaklığa Dayan.400 kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)4.1
Gemi uzunluğu (cm)9
Gemi genişliği (cm)9
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüDış Çap.Dia dışında. Hata payıUzunlukMil Dia.TipÜcret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-075 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 0.75 Mil Çapı | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75C123E Serisi€96.52
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-087 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 0.875 Mil Çapı | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875C123E Serisi€118.51
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-100 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 1 Şaft Çapı | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581C123E Serisi€118.97
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-112 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 1.125 Şaft Çapı | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125C123E Serisi€124.96
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-118 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 1.188 Şaft Çapı | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188C123E Serisi€119.56
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-125 Anahtarsız Kilit Montajı C123E Serisi 1.25 Mil Çapı | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25C123E Serisi€129.58
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-137 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 1.375 Mil Çapı | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375C123E Serisi€126.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-237 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 2.375 Mil Çapı
€150.89 / Adet