Climax Metal Products C200e-293 | 38au10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C200E-293 Anahtarsız Kilit Tertibatı C200 Serisi 2.938 Mil Çapı | AH7RFC 38AU10

CLIMAX METAL PRODUCTS C200E-293 Anahtarsız Kilit Tertibatı C200 Serisi 2.938 Mil Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7RFC Modeli: C200E-293Çapraz Referans: 38AU10
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
€245.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarsız Kilitleme Grubu
Ajans UyumluluğuRoHS
Cıvata ÖlçüsüM10 X 25
BitişYağ Batırılmış
Hub Temas Basıncı (PSI)34948.441
Kilit Cıvatası Miktarı14
MalzemeÇelik
Dış Çap.4.528
Dia dışında. Hata payı+0 / -. 002 "
Uzunluk1.496
Mil Dia.2.938
Mil Çapı Hata payı+0 / -. 002 "
Aktarılabilir İtme (Lbs.)36569.105
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)373
TipC200 Serisi
UPC044861075968
Sıcaklığa Dayan.400 kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)3.95
Gemi uzunluğu (cm)11.5
Gemi genişliği (cm)11.5
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüDış Çap.Dia dışında. Hata payıUzunlukMil Dia.TipÜcret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-075 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 0.75 Mil Çapı | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75C123E Serisi€84.85
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-087 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 0.875 Mil Çapı | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875C123E Serisi€104.42
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-100 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 1 Şaft Çapı | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581C123E Serisi€101.84
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-112 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 1.125 Şaft Çapı | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125C123E Serisi€117.74
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-118 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 1.188 Şaft Çapı | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188C123E Serisi€102.35
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-125 Anahtarsız Kilit Montajı C123E Serisi 1.25 Mil Çapı | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25C123E Serisi€116.00
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C123E-137 Anahtarsız Kilit Tertibatı C123E Serisi 1.375 Mil Çapı | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375C123E Serisi€115.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS C200E-293 Anahtarsız Kilit Tertibatı C200 Serisi 2.938 Mil Çapı
€245.63 / Adet