Doruk Metal C405e-100 | Anahtarsız Burç Çapı 1.000 İnç 6 Cıvata | 38g704 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C405E-100 Anahtarsız Burç Çapı 1.000 İnç 6 Cıvata | AC7FLK 38G704

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-100 Anahtarsız Burç Çapı 1.000 İnç 6 Cıvata

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7FLK Modeli: C405E-100Çapraz Referans: 38G704
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
€217.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarsız Burç
Cıvata ÖlçüsüM6 x 35
BitişHafif Kaplamalı Yağ
Hub Temas Basıncı (PSI)19,493
Kilit Cıvatası Miktarı6
MalzemeÇelik
Dış Çap.2.165 "
Dia dışında. Hata payı+ 0.002
Uzunluk1.811 "
Mil Dia.1"
Mil Çapı Hata payı-0.002
Aktarılabilir İtme (Lbs.)15,036
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)626
TipC405 Serisi
Sıcaklığa Dayan.400 Deg.F'ye kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)6.7
Gemi genişliği (cm)6.7
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüDış Çap.Dia dışında. Hata payıUzunlukMil Dia.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C405E-125 Anahtarsız Burç Çap 1.250 İnç 7 Cıvata | AC7FLL 38G705 C405E-125M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.25 "€205.24
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C405E-137 Anahtarsız Burç Çap 1.375 İnç 7 Cıvata | AC7FLM 38G706 C405E-137M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.375 "€206.47
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C405E-143 Anahtarsız Burç Çap 1.438 İnç 7 Cıvata | AC7FLN 38G707 C405E-143M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.438 "€282.78
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C405E-150 Anahtarsız Burç Çap 1.500 İnç 7 Cıvata | AC7FLP 38G708 C405E-150M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.5 "€416.36
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C405E-175 Anahtarsız Burç Çap 1.750 İnç 7 Cıvata | AC7FLQ 38G709 C405E-175M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.75 "€398.46
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C405E-193 Anahtarsız Burç Çap 1.938 İnç 8 Cıvata | AC7FLR 38G710 C405E-193M8 x 553.15 "+ 0.0022.913 "1.937 "€521.93
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C405E-200 Anahtarsız Burç Çap 2.000 İnç 8 Cıvata | AC7FLT 38G711 C405E-200M8 x 553.15 "+ 0.0022.913 "2"€415.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-100 Anahtarsız Burç Çapı 1.000 İnç 6 Cıvata
€217.98 / Adet