Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-062-S Mil Bileziği Standart Kelepçe 5/8 İnç Delik Çapı | AH7NBP 36WY87

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-062-S Şaft Bileziği Standart Kelepçe 5/8 İnç Delik Çapı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7NBP Modeli: H1C-062-SÇapraz Referans: 36WY87
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
€43.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.5 / 8 "
Gümrükleme Dia.1.5 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
MalzemePaslanmaz çelik
Parça sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 800 Derece F
Dış Çap.1.5 "
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Vida Boyutu10-32 x 1/2 "
genişlik13 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.03
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDelik Dia.Gümrükleme Dia.MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkDış Çap.Vida malzemesiVida BoyutuÜcret
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-325-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 3-1/4 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZMB 29NY18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F4.5 "Paslanmaz çelik3 / 8 "-24€431.80
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-343-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 3-7/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZMC 29NY19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F4.75 "Paslanmaz çelik3 / 8 "-24€396.52
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-350-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 3-1/2 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZMD 29NY20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F4.75 "Paslanmaz çelik3 / 8 "-24€525.08
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-393-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 3-15/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZME 29NY21 H1C-393-S7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F5.25 "Paslanmaz çelik3 / 8 "-24€648.24
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-325 Mil Kelepçesi 1 Adet 3-1/4 İnç Çelik | AF8ZMF 29NY23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "Siyah Oksit Çelik0 Derece ila 300 Derece F4.5 "Çelik3 / 8 "-24€164.94
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-343 Mil Kelepçesi 1 Adet 3-7/16 İnç Çelik | AF8ZMG 29NY24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "Siyah Oksit Çelik0 Derece ila 300 Derece F4.75 "Çelik3 / 8 "-24€136.93
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-350 Mil Kelepçesi 1 Adet 3-1/2 İnç Çelik | AF8ZMH 29NY25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "Siyah Oksit Çelik0 Derece ila 300 Derece F4.75 "Çelik3 / 8 "-24€137.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-062-S Şaft Bileziği Standart Kelepçe 5/8 İnç Delik Çapı
€43.54 / Adet