Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-200 Shaft Collar Clamp 3-1/4 Inch Outside Diameter | AH7NDA 36WZ21

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-200 Mil Bileziği Kelepçesi 3-1/4 İnç Dış Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7NDA Modeli: H1C-200Çapraz Referans: 36WZ21

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€43.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.2"
Gümrükleme Dia.3.25 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
MalzemeÇelik
Parça sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 300 Derece F
Dış Çap.3.25 "
Vida malzemesiÇelik
Vida Boyutu5/16 "-24 X 1
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDelik Dia.Gümrükleme Dia.MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkDış Çap.Vida malzemesiVida BoyutuÜcret
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-325-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 3-1/4 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZMB 29NY18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F4.5 "Paslanmaz çelik3 / 8 "-24€431.80
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-343-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 3-7/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZMC 29NY19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F4.75 "Paslanmaz çelik3 / 8 "-24€396.52
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-350-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 3-1/2 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZMD 29NY20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F4.75 "Paslanmaz çelik3 / 8 "-24€525.08
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-393-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 3-15/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZME 29NY21 H1C-393-S7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F5.25 "Paslanmaz çelik3 / 8 "-24€648.24
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-325 Mil Kelepçesi 1 Adet 3-1/4 İnç Çelik | AF8ZMF 29NY23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "Siyah Oksit Çelik0 Derece ila 300 Derece F4.5 "Çelik3 / 8 "-24€164.94
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-343 Mil Kelepçesi 1 Adet 3-7/16 İnç Çelik | AF8ZMG 29NY24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "Siyah Oksit Çelik0 Derece ila 300 Derece F4.75 "Çelik3 / 8 "-24€136.93
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H1C-350 Mil Kelepçesi 1 Adet 3-1/2 İnç Çelik | AF8ZMH 29NY25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "Siyah Oksit Çelik0 Derece ila 300 Derece F4.75 "Çelik3 / 8 "-24€137.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-200 Mil Bileziği Kelepçesi 3-1/4 İnç Dış Çap
€43.81 / Adet