Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-343-S Mil Bileziği Kelepçesi 2 Parça 3-7/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZQB 29NY93

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-343-S Şaft Kelepçesi 2 Adet 3-7 / 16 İnç Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZQB Modeli: H2C-343-SÇapraz Referans: 29NY93

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€780.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.3.437 "
Gümrükleme Dia.4.937 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
MalzemePaslanmaz çelik
Parça sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 800 Derece F
Dış Çap.4.75 "
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Vida Boyutu3 / 8 "-24
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)2.22
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu8487900080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.genişlikMalzemeParça sayısıÇalışma sıcaklığı. AralıkDış Çap.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-325 Mil Kelepçesi 2 Parça 3-1/4 İnç Çelik | AF8ZLV 29NY12 H2C-3253 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F4.5 "€161.39
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-337 Mil Kelepçesi 2 Parça 3-3/8 İnç Çelik | AF8ZLW 29NY13 H2C-3373 / 8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F4.75 "€145.16
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-343 Mil Kelepçesi 2 Parça 3-7/16 İnç Çelik | AF8ZLX 29NY14 H2C-3433 / 8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F4.75 "€166.50
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-350 Mil Kelepçesi 2 Parça 3-1/2 İnç Çelik | AF8ZLY 29NY15 H2C-3503 / 8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F4.75 "€161.04
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-393 Mil Kelepçesi 2 Parça 3-15/16 İnç Çelik | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933 / 8 "-243-15 / 16 "5.437 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F5.25 "€252.79
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-400 Mil Kelepçesi 2 Parça 4 İnç Çelik | AF8ZMA 29NY17 H2C-4003 / 8 "-244"5.437 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F5.25 "€239.60
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-325-S Mil Kelepçesi 2 Parça 3-1/4 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZPZ 29NY91 H2C-325-S3 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Paslanmaz çelik2-40 Derece ila 800 Derece F4.5 "€357.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-343-S Şaft Kelepçesi 2 Adet 3-7 / 16 İnç Paslanmaz Çelik
€780.18 / Adet