Climax Metal Iscc-125-125-s | Kaplin Sert Çelik | 29nl12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLER ISCC-125-125-S Kaplin Sert Çelik | AF8YRU 29NL12

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-125-125-S Kaplin Sert Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YRU Modeli: ISCC-125-125-SÇapraz Referans: 29NL12
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
€322.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1-1/4" x 1-1/4"
Gümrükleme Dia.2-5 / 16 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. RPM4000
Maks. dönme momenti1660 In.Lbs.
Dış Çap.2-5 / 16 "
Uzunluk2 5 / 16 "
Vida Boyutu1/4-28 x 5/8"
TipTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)5.23
Gemi genişliği (cm)5.23
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.TipKama GenişliğiMalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLER ISCC-050-050SKW Kaplin Sert Çelik | AF8YQG 29NK77 ISCC-050-050SKW8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı1 / 8 "Paslanmaz çelik280 In.Lbs.1.375 "€168.38
CLIMAX METAL ÜRÜNLER ISCC-062-062SKW Kaplin Sert Çelik | AF8YQH 29NK78 ISCC-062-062SKW10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı3 / 16 "Paslanmaz çelik470 In.Lbs.1-9 / 16 "€220.95
CLIMAX METAL ÜRÜNLER ISCC-075-075SKW Kaplin Sert Çelik | AF8YQJ 29NK79 ISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı3 / 16 "Paslanmaz çelik990 In.Lbs.1 13 / 16 "€241.70
CLIMAX METAL ÜRÜNLER ISCC-087-087SKW Kaplin Sert Çelik | AF8YQK 29NK80 ISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı3 / 16 "Paslanmaz çelik1160 In.Lbs.1-15 / 16 "€293.00
CLIMAX METAL ÜRÜNLER ISCC-100-100SKW Kaplin Sert Çelik | AF8YQL 29NK81 ISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "1 x"2-1 / 16 "Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı1 / 4 "Paslanmaz çelik1330 In.Lbs.2-1 / 16 "€306.59
CLIMAX METAL ÜRÜNLER ISCC-112-112SKW Kaplin Sert Çelik | AF8YQM 29NK82 ISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı1 / 4 "Paslanmaz çelik1490 In.Lbs.2.187 "€393.33
CLIMAX METAL ÜRÜNLER ISCC-125-125SKW Kaplin Sert Çelik | AF8YQN 29NK83 ISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı1 / 4 "Paslanmaz çelik1660 In.Lbs.2-5 / 16 "€505.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-125-125-S Kaplin Sert Çelik
€322.76 / Adet