Doruk Metal Sda-100 | Delik Üzerinde Adım Aşağı Adaptör Kelepçesi 1 In | 5aey2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SDA-100 Düşürücü Adaptör Kelepçesi Delikte 1 In | AE3AJZ 5AEY2

CLIMAX METAL PRODUCTS SDA-100 Kademe Aşağı Adaptör Kelepçesi 1 Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3AJZ Modeli: SDA-100Çapraz Referans: 5AEY2
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
€92.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Adım Aşağı Adaptörü
Adaptör Çapı2"
Delik1"
Delik Derinliği2"
Uzunluk3.625 "
Mil Dia.3 / 4 "
Mil Uzunluğu1.25 "
TipKelepçe Açık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelikDelik DerinliğiUzunlukMil Dia.Mil UzunluğuÜcret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SDA-075 Düşürücü Adaptör Kelepçesi Delikte 3/4 In | AE3AJX 5AEY0 SDA-0753 / 4 "1.625 "3.5 "1 / 2 "1.25 "€85.22
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SDA-087 Düşürücü Adaptör Kelepçesi Delikte 7/8 In | AE3AJY 5AEY1 SDA-0877 / 8 "1.875 "3.625 "5 / 8 "1.25 "€89.43
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SDA-112 Düşürücü Adaptör Kelepçesi Delikte 1 1/8 In | AE3AKA 5AEY3 SDA-1121.125 "2"3.875 "7 / 8 "1.5 "€98.12
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SDA-125 Düşürücü Adaptör Kelepçesi Delikte 1 1/4 In | AE3AKB 5AEY4 SDA-1251.25 "2"4.5 "1"2"€104.70
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SDA-137 Düşürücü Adaptör Kelepçesi Delikte 1 3/8 In | AE3AKC 5AEY5 SDA-1371.375 "2.25 "5"1.125 "2"€112.57
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SDA-150 Düşürücü Adaptör Kelepçesi Delikte 1 1/2 In | AE3AKD 5AEY6 SDA-1501.5 "2.25 "5.375 "1.25 "2.375 "€114.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS SDA-100 Kademe Aşağı Adaptör Kelepçesi 1 Giriş
€92.45 / Adet