Cmi 881238s | Hortum Bağlantısı Vidalı 225 Psi Pirinç | 32wg21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CMI 881238S Hortum Bağlantı Vidası Birlikte 225 psi Pirinç | AH3PWQ 32WG21

CMI 881238S Hortum Bağlantı Vidası Birlikte 225 psi Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3PWQ Model: 881238SÇapraz Referans: 32WG21
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
€32.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum bağlantısı
BağlantısıSıkıştırma x MNPT
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç225
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu3 / 8-18
tüp Boyutu1 / 2 "
TipBirlikte Vidalayın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBoru BoyutuKonu BoyutuÜcret
CMI 770012 Hortum Bağlantısı 225psi 3/4 Boru Pirinç | AH3PWL 32WG13 770012Sıkıştırma3 / 4 "3 / 4-20€81.47
CMI 881212 Hortum Bağlantısı 225psi 1/2 Boru Pirinç | AH3PWM 32WG14 881212Sıkıştırma x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€52.84
CMI 881212S Hortum Bağlantısı 225psi 1/2 Tüp Pirinç | AH3PWN 32WG17 881212SSıkıştırma x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€53.69
CMI 881238 Hortum Bağlantı Vidası Birlikte 225psi | AH3PWP 32WG18 881238Sıkıştırma x MNPT3 / 8 "3 / 8-18€44.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CMI 881238S Hortum Bağlantı Vidası Birlikte 225 psi Pirinç
€32.35 / Adet