<span Class='notranslate'>Cmi </span> 964-10 | Union Tee Compression Brass 150 Psi | 32wg68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CMI 964-10 Union Tee Compression Brass 150 psi | AH3PYH 32WG68

CMI 964-10 Union Tee Compression Brass 150 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3PYH Model: 964-10Çapraz Referans: 32WG68
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
€93.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birlik Tee
BağlantısıSıkıştırma
MalzemePirinç
Basınç150
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu13 / 16-18
tüp Boyutu5 / 8 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu Boyututüp BoyutuÜcret
CMI 964-4 Union Tee Compression Brass 1/4 Inch Tube | AH3PYJ 32WG69 964-47 / 16-241 / 4 "€34.77
CMI 964-6-6-4 Union Tee Compression Brass | AH3PYK 32WG71 964-6-6-417/32-24 and 7/16-243/8 "x 3/8" x 1/4 "€58.20
CMI 964-8 Union Tee Compression Brass 1/2 Inch Tube | AH3PYL 32WG72 964-811 / 16-201 / 2 "€53.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CMI 964-10 Union Tee Compression Brass 150 psi
€93.15 / Adet