Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CMI 969-6-8NS Erkek Dirsek Sıkıştırma Pirinç 1/2 İnç Boru | AH3PZM 32WH10

CMI 969-6-8NS Erkek Dirsek Sıkıştırma Pirinç 1/2 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3PZM Modeli: 969-6-8NSÇapraz Referans: 32WH10
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
€29.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
BağlantısıSıkıştırma x Boru
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç150
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu1 / 2-14
tüp Boyutu3 / 8 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Boru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
CMI 969-10-12NS Erkek Dirsek Sıkıştırma Pirinç 150psi | AH3PZH 32WH03 969-10-12NSErkek Dirsek3 / 4 "3 / 4-145 / 8 "€67.23
CMI 969-12NS Erkek Dirsek Kompresyonu 150psi | AH3PZJ 32WH04 969-12NSErkek Dirsek3 / 4 "3 / 4-141 / 2 "€63.17
CMI 969-4-6NS Erkek Dirsek Sıkıştırma Pirinç 3/8 İnç Boru | AH3PZK 32WH05 969-4-6NSErkek Dirsek3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€24.60
CMI 969-6-6NS Erkek Dirsek Sıkıştırma Pirinç 3/8 İnç Tüp | AH3PZL 32WH08 969-6-6NSErkek Dirsek3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€21.09
CMI 969-8NS Erkek Dirsek Sıkıştırma Pirinç 1/2 İnç Boru | AH3PZN 32WH12 969-8NSErkek Dirsek3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€27.56
CMI 980-4NS Erkek Dirsek Sıkıştırma Pirinç 1/8In Boru | AH3QAG 32WH30 980-4NSErkek Dirsek, 45 Derece1 / 8 "1 / 8-271 / 8 "€18.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CMI 969-6-8NS Erkek Dirsek Sıkıştırma Pirinç 1/2 İnç Boru
€29.22 / Adet