<span Class='notranslate'>Cmi </span> 971-8-6-6ns | Male Run Tee Compression Brass 3/8 Inch Pipe | 32wh20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CMI 971-8-6-6NS Erkek Run Tee Sıkıştırma Pirinç 3/8 İnç Boru | AH3PZW 32WH20

CMI 971-8-6-6NS Male Run Tee Compression Brass 3/8 Inch Pipe

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3PZW Modeli: 971-8-6-6NSÇapraz Referans: 32WH20
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
€46.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Run Tee
BağlantısıSıkıştırma x Sıkıştırma x Boru
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç150
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu3 / 8-18
tüp Boyutu1 / 2 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
CMI 971-4NS Erkek Run Tee Sıkıştırma Pirinç 150psi | AH3PZT 32WH16 971-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€24.23
CMI 971-6-6-6 Erkek Çalıştırma Tee Sıkıştırma 150psi | AH3PZU 32WH17 971-6-6-63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€35.29
CMI 971-6NS Erkek Run T 150psi Pirinç | AH3PZV 32WH19 971-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€24.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CMI 971-8-6-6NS Male Run Tee Compression Brass 3/8 Inch Pipe
€46.73 / Adet