Cmi 972-8-4 | Erkek Branş Tee Sıkıştırma Pirinç 1/4 Boru | 32wh26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CMI 972-8-4 Erkek Branşman T Sıkıştırma Pirinç 1/4 Boru | AH3QAC 32WH26

CMI 972-8-4 Erkek Branşman Tee Sıkıştırma Pirinç 1/4 Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3QAC Modeli: 972-8-4Çapraz Referans: 32WH26

İle alın Mayıs 3, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€34.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Şube Tee
BağlantısıSıkıştırma x Boru x Sıkıştırma
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
Basınç150
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu1 / 4-18
tüp Boyutu1 / 2 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
CMI 972-4-4NS Erkek Branşman Tee Sıkıştırma Pirinç 1/4 İnç | AH3PZX 32WH21 972-4-4NS1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€27.05
CMI 972-4NS Erkek Dal Tee Sıkıştırma 150psi | AH3PZY 32WH22 972-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€32.80
CMI 972-6-6-2NS Erkek Branşman T Sıkıştırma Pirinç | AH3PZZ 32WH23 972-6-6-2NS1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€26.50
CMI 972-6-6-6NS Erkek Branşman Tee Sıkıştırma 3/8 İnç Boru | AH3QAA 32WH24 972-6-6-6NS3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€26.12
CMI 972-6NS Erkek Branşman Tee Sıkıştırma 3/8 İnç Boru | AH3QAB 32WH25 972-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€25.19
CMI 972-8 Erkek Branşman Te Sıkıştırma Pirinç 3/8 Boru | AH3QAD 32WH27 972-83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€37.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CMI 972-8-4 Erkek Branşman Tee Sıkıştırma Pirinç 1/4 Boru
€34.94 / Adet