<span Class='notranslate'>Cmi </span> A86 | Air Brake Fitting Screw Together | 32wg30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CMI A86 Havalı Fren Montaj Vidası Birlikte | AH3PWZ 32WG30

CMI A86 Air Brake Fitting Screw Together

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3PWZ Model: A86Çapraz Referans: 32WG30
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
€12.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Fren Bağlantısı
BağlantısıHortum x Boru
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç225
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu7 / 8-20
tüp Boyutu1 / 2 "
TipBirlikte Vidalayın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıMalzemeBoru BoyutuBasınçKonu Boyututüp BoyutuTipÜcret
CMI 990012 Havalı Fren Bağlantısı Pirinç 1/2 İnç Boru | AH3PWR 32WG22 990012SıkıştırmaPirinç-22511 / 16-201 / 2 "Birlikte Vidalayın€14.36
CMI 991238 Havalı Fren Montaj Vidası Birlikte 225psi | AH3PWT 32WG24 991238Sıkıştırma x BoruPirinç3 / 8 "2253 / 8-181 / 2 "Birlikte Vidalayın€27.41
CMI 993801 Havalı Fren Bağlantı Vidası Birlikte Pirinç | AH3PWU 32WG25 993801SıkıştırmaPirinç-225-1 / 2 "Birlikte Vidalayın€5.93
CMI A64 Havalı Fren Bağlantı Parçası 225psi Pirinç | AH3PWW 32WG27 A64Hortum x BoruPirinç1 / 4 "2253 / 4-203 / 8 "Birlikte Vidalayın€10.72
CMI A66 Havalı Fren Montaj Vidası Birlikte 3/8 inç Boru | AH3PWX 32WG28 A66Hortum x BoruPirinç3 / 8 "2253 / 4-203 / 8 "Birlikte Vidalayın€8.33
CMI A68 Havalı Fren Bağlantısı 225psi Pirinç 3/8 İnç Tüp | AH3PWY 32WG29 A68Hortum x BoruPirinç1 / 2 "2253 / 4-203 / 8 "Birlikte Vidalayın€12.84
CMI 282366-42 Havalı Fren Bağlantısı Lastik Havalı Fren Çelik | AH3PXA 32WG31 282366-42Pipe Kauçuk / Çelik3 / 8 "20003 / 8-18-Kauçuk Hava Freni€46.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CMI A86 Air Brake Fitting Screw Together
€12.13 / Adet