Colder Products HFCD16612 kaplin, sıvı taşıma uygulamalarında hızlı ve güvenli bağlantılar için idealdir. Sızıntı ve dökülmeleri en aza indirirken verimli sıvı transferi sağlar. Çok yönlü uygulamaları, güvenilir ve hızlı bağlantıların gerekli olduğu endüstriyel proseslerden tıbbi cihazlara kadar uzanır. Bu kaplin, çeşitli endüstrilerde uygun ve güvenli sıvı transferini kolaylaştırarak operasyonel verimliliği artırır.
Özellikler:
- Özel ve güvenli bir montaj şekli sağlayan benzersiz bir panel montaj bağlantısına sahiptir.
- Bu FDA onaylı kaplin, akış kapatma kontrolü sunarak sızıntıları önler ve optimum sıvı yönetimi sağlar.
- Mükemmel kimyasal direnç, korozyona ve hasara karşı koruma sağlamak için polipropilenden yapılmıştır.
- Bu RoHS uyumlu kuplörün maksimum çalışma basıncı 60 psi'dir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu HFCD16612 bağlayıcının her iki tarafında ne tür bağlantılar var?
A. Kuplör, A tarafında 3/8 inç iç çaplı borulara uygun dikenli bir bağlantıya ve B tarafında ilgili bağlantı parçalarına standart ve güvenli bir bağlantı sağlayan bir kuplör bağlantısına sahiptir.
S. Bu kuplörü seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Başlıca faktörler arasında uygulama uyumluluğu, basınç ve sıcaklık gereksinimleri, malzeme uyumluluğu, bağlantı türleri, standartlara uygunluk, kurulum kolaylığı, çok yönlülük ve akış kontrol yetenekleri yer alır.
S. Bu Colder Products HFCD16612 bağlayıcıyı kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
A.
- Kimyasal reaksiyonları veya hasarı önlemek için kuplörün uygulamanızda kullanılan sıvılar ve kimyasallarla uyumluluğunu doğrulayın.
- Güvenli ve sızıntısız bir bağlantı elde etmek için kuplörü önerilen prosedürlere göre uygun araçları kullanarak monte edin.
- Kuplör bağlantılarını aşınma, hasar veya sızıntı belirtileri açısından düzenli olarak inceleyin ve doğrulayın ve zarar görmüş bileşenleri derhal değiştirin.
- Panel montaj tasarımını kullanıyorsanız, istenmeyen bağlantı kopmalarını veya hasarları önlemek için kurulumun ve montajın doğru olduğundan emin olun.
- Kuplörün veya ilgili bileşenlerin zarar görmesini önlemek için, bağlama veya ayırma işlemi sırasında aşırı güç uygulamaktan kaçının.
- Bağlayıcıyı yalnızca hava veya içilemez su aktarımı gibi amaçlanan uygulamalar için kullanın ve uyumsuz sıvılarla kullanmaktan kaçının.
- Kuplörü tutarken veya ilgili sıvılarla çalışırken eldiven veya koruyucu gözlük gibi uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
- Beklenmedik sorunlar durumunda acil kapatma prosedürlerini öğrenin ve ilgili tüm personelin bu prosedürlerden haberdar olmasını sağlayın.
- Potansiyel riskler ve güvenlik önlemleri konusunda farkındalık sağlamak için kuplörü kullanan personele uygun eğitim ve öğretim sağlayın.