Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ LCD10004 Krom Kaplama Pirinç Boru Bağlantı Elemanı, 250 psi, 1/4 İnç Dişli | AC4AQL 2YCU5

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD10004 Krom Kaplama Pirinç Boru Bağlantı Parçası, 250 psi, 1/4 İnç Diş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AQL Modeli: LCD10004Çapraz Referans: 2YCU5
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
€51.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
Vücut Çapı0.89 "
gövde MalzemesiKrom Kaplama Pirinç
Bağlantı TürüMnpt
Kaplin Boyutu1 / 4 "
uzunluk1.15 "
Maks. Basınç250 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Colder Products Corporation LCD10004 dişli valfli gövde, kimyasal ve yiyecek ve içecek işleme uygulamalarında dökülmeleri önlemek için
  • Basmalı buton tasarımı, basit ve hızlı elle bağlantı kurup bağlantıyı kesmeye olanak tanır
  • Aşındırıcı sıvılardan / hafif kimyasallardan kaynaklanan aşınmaya karşı koruma için 316 SS valf yayı ve krom kaplı pirinç yapı
  • Sızıntı önleme ve güvenlik için Buna-N contalar
  • NSF Listeli, RoHS Uyumlu ve FDA Onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuDia İçinde Tüp.Dış Çap Tüp.Ücret
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ LCD10006 Hat İçi Bağlayıcı Krom Kaplama Pirinç Mnpt | AC4AQM 2YCU6 LCD10006Mnpt1.15 "3 / 8 "--€59.08
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ LCD13004 Hat İçi Bağlayıcı Krom Kaplama Pirinç Ptf | AC4AQN 2YCU7 LCD13004PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€82.75
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ LCD13006 Hat İçi Bağlayıcı Krom Kaplama Pirinç Ptf | AC4AQP 2YCU8 LCD13006PTF2"-1 / 4 "3 / 8 "€79.63
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ LCD17004 Hat İçi Bağlayıcı, Krom Kaplama Pirinç, Dikenli | AC4AQQ 2YCU9 LCD17004Dikenli2"-1 / 4 "-€71.85
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ LCD17005 Hat İçi Bağlayıcı Krom Platd Pirinç Dikenli | AC4AQR 2YCV1 LCD17005Dikenli2"-5 / 16 "-€86.90
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ LCD17006 Hat İçi Bağlayıcı Krom Platd Pirinç Dikenli | AC4AQT 2YCV2 LCD17006Dikenli2"-3 / 8 "-€84.21
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ LCD15004 Panel Montaj Bağlayıcı Krom Kaplama Pirinç | AC4ARB 2YCW1 LCD15004Mnpt1.5 "1 / 4 "--€64.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD10004 Krom Kaplama Pirinç Boru Bağlantı Parçası, 250 psi, 1/4 İnç Diş
€51.45 / Adet