Daha Soğuk Ürünler Ns4d42002 | Panel Montaj Parçası Polipropilen/abs 1/8 | 2ydr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS4D42002 Panel Montaj Parçası Polipropilen/abs 1/8 | AC4AYL 2YDR4

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D42002 Panel Montaj Parçası Polipropilen/abs 1/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AYL Modeli: NS4D42002Çapraz Referans: 2YDR4
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
€31.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Montaj Ek Parçası
Vücut Çapı1.17 "
gövde MalzemesiPolipropilen / ABS
RenkGri
Bağlantı TürüDikenli
uzunluk2.07 "
Maks. Basınç120 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
Dia İçinde Tüp.1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düz Geçiş / Kapatma (Kapatma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBağlantı Türü+uzunlukDia İçinde Tüp.Ücret
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS4D20006 Hat İçi Insert Polipropilen/abs Kapatma | AC4AYE 2YDP7 NS4D200060.96 "PTFSatır İçi Ekle2.09 "1 / 4 "€28.81
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS4D22002 Hat İçi Insert Polipropilen/abs Kapatma | AC4AYF 2YDP8 NS4D220020.96 "DikenliSatır İçi Ekle1.73 "1 / 8 "€25.40
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS4D22004 Hat İçi Insert Polipropilen/abs Kapatma | AC4AYG 2YDP9 NS4D220040.96 "DikenliSatır İçi Ekle1.98 "1 / 4 "€26.04
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS4D22006 Hat İçi Insert Polipropilen/abs Kapatma | AC4AYH 2YDR1 NS4D220060.96 "DikenliSatır İçi Ekle1.98 "3 / 8 "€25.40
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS4D24004 Hat İçi Insert Polipropilen/abs Kapatma | AC4AYJ 2YDR2 NS4D240040.96 "MnptSatır İçi Ekle1.95 "-€25.82
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS4D40006 Panel Montaj Parçası Polipropilen/abs Ptf | AC4AYK 2YDR3 NS4D400061.17 "PTFPanel Montaj Ek Parçası2.43 "1 / 4 "€41.30
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS4D42004 Panel Montaj Parçası Polipropilen/abs 1/4 | AC4AYM 2YDR5 NS4D420041.17 "DikenliPanel Montaj Ek Parçası2.32 "1 / 4 "€31.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D42002 Panel Montaj Parçası Polipropilen/abs 1/8
€31.04 / Adet