Compx International C168cb | Disc Tumbler Cam Lock Kit 180 Horiz | 5elf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C168CB Disk Tumbler Kam Kilit Kiti 180 Yatay | AE3PMJ 5ELF1

COMPX NATIONAL C168CB Disk Tumbler Kam Kilit Kiti 180 Yatay

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PMJ Modeli: C168CBÇapraz Referans: 5ELF1
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
€16.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diskli Tumbler Kam Kilit Takımı
Kam Uzunluğu (In.)Çeşitli
Kam Genişliği (In.)1/2
silindir3 / 4 "
Kapı Kalınlığı İçin3 / 4 "
Baş Dia.21 / 32 "
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1-7 / 32
Montaj Deliği Çapı21 / 32 "
Dengelemek3 / 64 "
Tip180 Derece Yatay Dönüş
Dönüş Yönünün Kilidini AçSaat Yönünde veya Saat Yönünün Tersine
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8301600000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÜcret
COMPX NATIONAL C165CB Disk Tumbler Kam Kilit Kiti 90 Derece | AE3PMH 5ELF0 C165CB90 Derece Döndürme€15.36
COMPX NATIONAL C169CB Disk Tumbler Kam Kilit Kiti 180 Dikey | AE3PMK 5ELF2 C169CB180 Derece Dikey Dönüş€16.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C168CB Disk Tumbler Kam Kilit Kiti 180 Yatay
€16.56 / Adet