Compx Uluslararası C8060-c346a-3 | Disk Tumbler Kam Kilidi Pirinç Anahtar C346a | 5ela4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8060-C346A-3 Disc Tumbler Cam Lock Brass Key C346a | AE3PLR 5ELA4

COMPX NATIONAL C8060-C346A-3 Disk Bardak Kam Kilidi Pirinç Anahtar C346a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PLR Modeli: C8060-C346A-3Çapraz Referans: 5ELA4
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
€22.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk Tumbler Kam Kilidi
Kam Uzunluğu (In.)1 1/8, 1 1/2
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişParlak Pirinç
Kapı Kalınlığı İçin1-7 / 16 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıC346A
Anahtar Türübenzer
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1-25/32, 27/32
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
Pin Sayısı5
Dengelemek11/32, 0 "
Dönüş Yönünün Kilidini AçYa da
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişKapı Kalınlığı İçin+Anahtar NumarasıAnahtar TürüMontaj Deliği ÇapıÜcret
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Disk Tumbler Kam Çekmece Kilidi Yuvarlak Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14AParlak Nikel15 / 16 "Çekmece Yuvarlak Arka SürgüMKKDMaster Anahtarlı, Farklı7 / 8 "€19.15
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Disk Tumbler Kam Kapı Kilidi Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14AParlak Nikel15 / 16 "Kapı SürgüKDFarklı7 / 8 "€15.23
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Disk Tumbler Kam Kapı Kilidi Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14AParlak Nikel15 / 16 "Kapı SürgüMKKDMaster Anahtarlı, Farklı7 / 8 "€20.67
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Disk Tumbler Kam Kapı Kilidi Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Parlak Pirinç15 / 16 "Kapı SürgüKDFarklı7 / 8 "€15.70
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 Disk Tumbler Kam Kapı Kilidi Brgt Pirinç Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Parlak Pirinç15 / 16 "Kapı SürgüMKKDMaster Anahtarlı, Farklı7 / 8 "€19.65
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Disk Tumbler Kam Çekmece Kilidi Diamond Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14AParlak Nikel15 / 16 "Çekmece Elmas Arka SürgüKDFarklı7 / 8 "€14.25
COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disk Tumbler Kam Çekmece Kilidi Diamond Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8 C8803-KD-3Parlak Pirinç15 / 16 "Çekmece Elmas Arka SürgüKDFarklı7 / 8 "€15.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8060-C346A-3 Disk Bardak Kam Kilidi Pirinç Anahtar C346a
€22.27 / Adet