Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Disk Kam Kilidi Pirinç Anahtar Farklı | AE3PLQ 5ELA3

COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Disk Kam Kilidi Pirinç Anahtar Farklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PLQ Modeli: C8060-KD-3Çapraz Referans: 5ELA3
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
€17.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk Tumbler Kam Kilidi
Kam Uzunluğu (In.)1 1/8, 1 1/2
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişParlak Pirinç
Kapı Kalınlığı İçin1-7 / 16 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıKD
Anahtar TürüFarklı
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1-25/32, 27/32
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
Pin Sayısı5
Dengelemek11/32, 0 "
Dönüş Yönünün Kilidini AçYa da
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı Kalınlığı İçinAnahtar TürüÜcret
COMPX NATIONAL C8051-KD-3 Disk Kam Kilidi Pirinç Anahtar Farklı | AE3PJC 5EKR5 C8051-KD-31 / 8 "Farklı€16.55
COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Disk Kam Kilidi Pirinç Anahtar Farklı | AE3PJZ 5EKV3 C8053-KD-37 / 8 "Farklı€15.11
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-3 Disk Kam Kilidi Pirinç Master Anahtarlı | AE3PKE 5EKW0 C8053-MKKD-37 / 8 "Master Anahtarlı, Farklı€21.01
COMPX NATIONAL C8054-KD-3 Disk Kam Kilidi Pirinç Anahtar Farklı | AE3PKR 5EKX1 C8054-KD-35 / 8 "Farklı€11.89
COMPX NATIONAL C8055-KD-3 Disk Kam Kilidi Pirinç Anahtar Farklı | AE3PLD 5EKY5 C8055-KD-31-1 / 8 "Farklı€15.86
COMPX NATIONAL C8060-MKKD-3 Disk Kam Kilidi Pirinç Master Anahtarlı | AE3PLV 5ELC0 C8060-MKKD-31-7 / 16 "Master Anahtarlı, Farklı€26.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Disk Kam Kilidi Pirinç Anahtar Farklı
€17.47 / Adet