Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8173-MKKD-26D Pin Tumbler Kam Kapı Kilidi Mat Krom Ana Anahtar Anahtarlı Farklı | AD9PNP 4TYA2

COMPX NATIONAL C8173-MKKD-26D Pin Tumbler Kam Kapı Kilidi Kör Krom Ana Anahtar Farklı Anahtarlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PNP Modeli: C8173-MKKD-26DÇapraz Referans: 4TYA2
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
€50.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Sürgü
Kam Uzunluğu (In.)3/4
Kam Genişliği (In.)7/8
BitişDonuk Krom
Kapı Kalınlığı İçin7 / 8 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıMKKD
Anahtar TürüMaster Anahtarlı, Farklı
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1/4
Montaj Deliği Çapı57 / 64 "
Pin Sayısı4
TipKüçük Biçimli Pimli Tambur
Dönüş Yönünün Kilidini AçSol
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)360

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişAnahtar NumarasıAnahtar TürüÜcret
COMPX NATIONAL C8173-KD-26D Pin Tumbler Kam Kapı Kilidi Mat Krom Anahtarlı Farklı | AD9PLM 4TXZ1 C8173-KD-26DDonuk KromKDFarklı€48.30
COMPX NATIONAL C8173-KD-4 Pin Tumbler Kam Kapı Kilidi Saten Pirinç Anahtarlı Farklı | AD9PLQ 4TXZ6 C8173-KD-4Saten PirinçKDFarklı€48.30
COMPX NATIONAL C8173-915-4 Pin Tumbler Kam Kapı Kilidi Saten Pirinç 915 | AD9PNN 4TYA1 C8173-915-4Saten Pirinç915benzer€48.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8173-MKKD-26D Pin Tumbler Kam Kapı Kilidi Kör Krom Ana Anahtar Farklı Anahtarlı
€50.33 / Adet