Compx Uluslararası C8178-915-4 | 4tyc4 Çekmece Sürgüsü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8178-915-4 Pin Kam Çekmece Kilidi Satinbrs 7/8in Silindir 915 | AD9PNT 4TYC4

COMPX NATIONAL C8178-915-4 Pin Kam Çekmece Kilidi Satinbrs 7/8in Silindir 915

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PNT Modeli: C8178-915-4Çapraz Referans: 4TYC4
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
€46.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekmece Sürgü
Kam Uzunluğu (In.)3/4
Kam Genişliği (In.)7/8
silindir7 / 8 "
BitişSaten Pirinç
Kapı Kalınlığı İçin7 / 8 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar Numarası915
Anahtar Türübenzer
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1/4
Montaj Deliği Çapı57 / 64 "
Pin Sayısı4
TipKüçük Biçimli Pimli Tambur
Dönüş Yönünün Kilidini AçSol
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)360

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsilindirBitişKapı Kalınlığı İçinAnahtar NumarasıAnahtar TürüÜcret
COMPX NATIONAL C8178-KD-26D Pin Kam Çekmece Kilidi Mat Krom 7/8in Silindir Anahtarlı Farklı | AD9PNQ 4TYA4 C8178-KD-26D7 / 8 "Donuk Krom7 / 8 "KDFarklı€46.58
COMPX NATIONAL C8178-107-26D Pin Kam Çekmece Kilidi Mat Krom 7/8in Silindir 107 | AD9PNR 4TYA7 C8178-107-26D7 / 8 "Donuk Krom7 / 8 "107benzer€45.47
COMPX NATIONAL C8179-KD-26D Pin Kam Çekmece Kilidi Mat Krom 13/8in Silindir Anahtarlı Farklı | AD9PNU 4TYC7 C8179-KD-26D1.375 "Donuk Krom1-3 / 8 "KDFarklı€48.30
COMPX NATIONAL C8179-KD-4 Pin Kam Çekmece Kilidi Saten Brs 13/8in Silindir Anahtarlı Farklı | AD9PNY 4TYD3 C8179-KD-41.375 "Saten Pirinç1-3 / 8 "KDFarklı€46.06
COMPX NATIONAL C8179-915-4 Pin Kam Çekmece Kilidi Saten Brs 13/8in Silindir 915 | AD9PPA 4TYD7 C8179-915-41.375 "Saten Pirinç1-3 / 8 "915benzer€48.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8178-915-4 Pin Kam Çekmece Kilidi Satinbrs 7/8in Silindir 915
€46.58 / Adet