Compx Uluslararası C8179-103-26d | 4tyc9 Çekmece Sürgüsü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8179-103-26D Pin Kam Çekmece Kilidi Mat Krom 13/8 inç Silindir 103 | AD9PNW 4TYC9

COMPX NATIONAL C8179-103-26D Pin Kam Çekmece Kilidi Kör Krom 13/8in Silindir 103

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9PNW Modeli: C8179-103-26DÇapraz Referans: 4TYC9
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
€48.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekmece Sürgü
Kam Uzunluğu (In.)3/4
Kam Genişliği (In.)7/8
silindir1.375 "
BitişDonuk Krom
Kapı Kalınlığı İçin1-3 / 8 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar Numarası103
Anahtar Türübenzer
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1/4
Montaj Deliği Çapı57 / 64 "
Pin Sayısı4
TipKüçük Biçimli Pimli Tambur
Dönüş Yönünün Kilidini AçSol
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)360

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar NumarasıÜcret
COMPX NATIONAL C8179-101-26D Pin Kam Çekmece Kilidi Mat Krom 13/8 inç Silindir 101 | AD9PNV 4TYC8 C8179-101-26D101€48.30
COMPX NATIONAL C8179-107-26D Pim Kam Çekmece Kilidi Mat Krom 13/8 inç Silindir 107 | AD9PNX 4TYD1 C8179-107-26D107€48.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8179-103-26D Pin Kam Çekmece Kilidi Kör Krom 13/8in Silindir 103
€48.30 / Adet