Compx International C8703-kd-3 | Disc Tumblercamdrawerlock Rnd Brgtbrs Kd | 4tye6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8703-KD-3 Disk Tumblercamçekmece kilidi Yuvarlak Brgtbrs Kd | AD9PPF 4TYE6

COMPX NATIONAL C8703-KD-3 Disk Tumblercamdrawerlock Yuvarlak Brgtbrs Kd

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PPF Modeli: C8703-KD-3Çapraz Referans: 4TYE6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€16.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekmece Yuvarlak Arka Sürgü
Kam Uzunluğu (In.)11/32
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişParlak Pirinç
Kapı Kalınlığı İçin15 / 16 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıKD
Anahtar TürüFarklı
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1/8
Montaj Deliği Çapı7 / 8 "
Pin Sayısı5
TipDiskli Bardak
Dönüş Yönünün Kilidini AçSol
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişAnahtar NumarasıAnahtar TürüÜcret
COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Disk Takla Kam Çekmece Kilidi Yuvarlak Brgtni C346a | AD9PPB 4TYE2 C8703-C346A-14AParlak NikelC346Abenzer€15.95
COMPX NATIONAL C8703-C415A-14A Disk Takla Kam Çekmece Kilidi Yuvarlak Brgtni C415a | AD9PPC 4TYE3 C8703-C415A-14AParlak NikelC415Abenzer€15.95
COMPX NATIONAL C8703-C420A-14A Disk Takla Kam Çekmece Kilidi Yuvarlak Brgtni C420a | AD9PPD 4TYE4 C8703-C420A-14AParlak NikelC420Abenzer€15.95
COMPX NATIONAL C8703-C346A-3 Disk Tumbler Kam Çekmece Kilidi Yuvarlak Brgtbrs C346a | AD9PPG 4TYE7 C8703-C346A-3Parlak PirinçC346Abenzer€16.37
COMPX NATIONAL C8703-C415A-3 Disk Tumbler Kam Çekmece Kilidi Yuvarlak Brgtbrs C415a | AD9PPH 4TYE8 C8703-C415A-3Parlak PirinçC415Abenzer€16.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8703-KD-3 Disk Tumblercamdrawerlock Yuvarlak Brgtbrs Kd
€16.37 / Adet