Compx Uluslararası C8704-c420a-14a | 4tyf5 Kapı Sürgüsü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Disk Tumbler Kam Kapı Kilidi Brgtni C420a | AD9PPM 4TYF5

COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Disk Tumbler Cam Kapı Kilidi Brgtni C420a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PPM Modeli: C8704-C420A-14AÇapraz Referans: 4TYF5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€15.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Sürgü
Kam Uzunluğu (In.)11/32
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişParlak Nikel
Kapı Kalınlığı İçin15 / 16 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıC420A
Anahtar Türübenzer
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1/8
Montaj Deliği Çapı7 / 8 "
Pin Sayısı5
TipDiskli Bardak
Dönüş Yönünün Kilidini AçSol
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişKapı Kalınlığı İçinAnahtar NumarasıMontaj Deliği ÇapıPin SayısıTipÜcret
COMPX NATIONAL C8173-101-26D Pin Tumbler Kam Kapı Kilidi Mat Krom 101 | AD9PLN 4TXZ2 C8173-101-26DDonuk Krom7 / 8 "10157 / 64 "4Küçük Biçimli Pimli Tambur€48.30
COMPX NATIONAL C8173-107-26D Pin Tumbler Kam Kapı Kilidi Mat Krom 107 | AD9PLP 4TXZ4 C8173-107-26DDonuk Krom7 / 8 "10757 / 64 "4Küçük Biçimli Pimli Tambur€48.30
COMPX NATIONAL C8704-C346A-14A Disk Tumbler Kam Kapı Kilidi Brgtni C346a | AD9PPK 4TYF3 C8704-C346A-14AParlak Nikel15 / 16 "C346A7 / 8 "5Diskli Bardak€15.26
COMPX NATIONAL C8704-C415A-14A Disk Tumbler Kam Kapı Kilidi Brgtni C415a | AD9PPL 4TYF4 C8704-C415A-14AParlak Nikel15 / 16 "C415A7 / 8 "5Diskli Bardak€15.26
COMPX NATIONAL C8704-C346A-3 Disk Tumbler Kam Kapı Kilidi Brgtbrs C346a | AD9PPQ 4TYF8 C8704-C346A-3Parlak Pirinç15 / 16 "C346A7 / 8 "5Diskli Bardak€16.79
COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Disk Tumbler Kam Kapı Kilidi Brgtbrs C415a | AD9PPR 4TYF9 C8704-C415A-3Parlak Pirinç15 / 16 "C415A7 / 8 "5Diskli Bardak€16.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Disk Tumbler Cam Kapı Kilidi Brgtni C420a
€15.26 / Adet